missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Undécane, EMD-Millipore
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | n-Undecane |
| Emballage | Ampoule en verre |
| Limite d’explosion | 0,6 à 6,5%(V) |
| Point d’inflammation | 220 °C |
| Pression de vapeur | 0,6 hPa (20 °C) |
| Viscosité | <7 mm2/s, cinématique (40 °C) |
| Densité | Densité : 0,74 g/cm3 (20°) |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99.5% |
| Formule linéaire | CH3(CH2)9CH3 |
| Quantité | 5 mL |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver sans restrictions |