missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Triacontane, 98+%
Description
Le n-Triacontane est utilisé pour améliorer la tension de seuil et la mobilité des électrons des transistors à effet de champ organiques ambipolaires à émet de lumière avec des électrodes asymétriques modifiées.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-Triacontane est utilisé pour améliorer la tension de seuil et la mobilité des électrons des transistors à effet de champ organiques ambipolaires à émetteur de lumière avec des électrodes asymétriques modifiées.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le chloroforme et le toluène. Insoluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
n-Triacontane est utilisé pour améliorer la tension de seuil et la mobilité des électrons des transistors à effet de champ organiques ambipolaires à émetteur de lumière avec des électrodes asymétriques modifiées.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le chloroforme et le toluène. Insoluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | n-Triacontane |
| Point de fusion | 65 °C à 68 °C |
| Point d’ébullition | 455 °C |
| Point d’éclair | 237 °C (458 °F) |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 1777281 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans le benzène, le chloroforme et le toluène. Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 422.83 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 211-349-5 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche