missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-tert-Butylacétatamide, 98%
Description
Elle trouve son application dans la synthèse des amides utilisant la réaction de Ritter avec catalyse du triflate du bismuth.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans la synthèse d’amides utilisant la réaction de Ritter avec catalyse du triflate de bismuth.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Il trouve son application dans la synthèse d’amides utilisant la réaction de Ritter avec catalyse du triflate de bismuth.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-tert-Butylacetamide |
| Point de fusion | 95 °C à 99 °C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1699507 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 115.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche