missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-tert-Butoxycarbonylimidazole |
| Point de fusion | 46 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 64 °C |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 168.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |