missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine Monohydrate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine Monohydrate |
| Point de fusion | 87 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 231.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |