missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(tert-butoxycarbonyl)-3-iodo-L-alanine Ester méthyl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-L-alanine Methyl Ester |
| Point de fusion | 51 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 329.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |