missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-décanoate de propyle, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | n-Propyl decanoate |
| Densité | 0.86 |
| Point d’ébullition | 254 °C |
| Point d’éclair | 115 °C (239 °F) |
| Quantité | 250 g |
| Poids de formule | 214.35 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 250-283-1 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche