missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-2-Octen-1-ol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-2-Octen-1-ol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 92°C |
| Quantité | 10 mL |
| Poids de formule | 128.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2393 |
| TSCA | Yes |