missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Phthalyl-L-tryptophane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Phthalyl-L-tryptophan |
| Point de fusion | 181 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de formule | 334.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |