missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Phényl-1-naphthylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Phenyl-1-naphthylamine |
| Point de fusion | 60 °C |
| Point d’ébullition | 200 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 219.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0329 |
| RTECSNumber | QM4500000 |
| TSCA | Oui |