missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Pentyl 4-hydroxybenzoate, 98%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Convient au développement de matériaux pour batteries.
Applications
Le n-Pentyl 4-hydroxybenzoate est utilisé comme agent antimicrobien dans les produits cosmétiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Légèrement soluble en chloroforme, méthanol.
Notes
Stable sous des températures et pressions normales. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants.
Le n-Pentyl 4-hydroxybenzoate est utilisé comme agent antimicrobien dans les produits cosmétiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Légèrement soluble en chloroforme, méthanol.
Notes
Stable sous des températures et pressions normales. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | n-Pentyl 4-hydroxybenzoate |
| Point de fusion | 36 °C à 40 °C |
| Point d’ébullition | 197 °C à 200 °C (10 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2722438 |
| Synonyme | amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. Légèrement soluble en chloroforme, méthanol. |
| Poids de formule | 208.26 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 229-408-9 |
| RTECSNumber | DH2555000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche