missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-octylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | n-Octylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 176 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 129.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0133 |
| RTECSNumber | RG8050000 |
| TSCA | Oui |