missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Octylamine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | n-Octylamine Hydrochloride |
| Point de fusion | 198 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 165.71 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Oui |