missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Octanal 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | n-Octanal |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 170 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1191 |
| Poids de formule | 128.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0494 |
| RTECSNumber | RG7780000 |
| TSCA | Oui |