missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Nitrosoheptaméthyléneimine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Nitrosoheptamethyleneimine |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 142.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CN4900000 |
| TSCA | Non |