missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Nitrosodipropylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Nitrosodipropylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 113 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 130.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | JL9700000 |
| TSCA | Oui |