missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N,N',N'--Tétraméthyl-S-(1-oxydo-2-pyridyl)thiouronium Hexafluorophosphate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N,N′,N′-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiouronium Hexafluorophosphate |
| Point de fusion | 117 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 371.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |