missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-N,N,N',N'--Tétraméthyle-D-tartardiamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (-)-N,N,N′,N′-Tetramethyl-D-tartardiamide |
| Point de fusion | 188 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxy-N,N,N′C,N′C-tetramethylsuccinamide |
| Poids de formule | 204.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |