missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N,N',N'--Tétraméthyl-1,6-diaminohexane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,6-diaminohexane |
| Couleur | Incolore |
| pH | 12,1 (5% H2O soln.) |
| Point d’ébullition | 210 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2922 |
| Poids de formule | 172.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0156 |
| RTECSNumber | MO1370000 |
| TSCA | Oui |