missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N,N',N'--Bis(tétraméthylène)-O-(N-succinimidyl)uronium Hexafluorophosphate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N,N′,N′-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium Hexafluorophosphate |
| Point de fusion | 143 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 411.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |