missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Méthylène bisacrylamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N′-Methylenebisacrylamide [for Electrophoresis] |
| Point de fusion | 300 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 154.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1020 |
| RTECSNumber | AS3678000 |
| TSCA | Oui |