missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Diphénylbenzidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N′-Diphenylbenzidine |
| Point de fusion | 242 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 336.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |