missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Diphénylbenzidine, 98%
Description
N,N'--diphénylbenzidine est un indicateur adapté aux titrations redox, par exemple avec du dichromate ou du sulfate de cérium(IV) 1,2. Il est aussi utilisé comme intermédiaires dans la synthèse organique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N,N-La′ diphénylbenzidine est un indicateur adapté aux titrations redox, par exemple avec le dichromate ou le sulfate de cérium(IV) 1,2. Il est aussi utilisé comme intermédiaires dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Photosensible. Ne pas stocker au-dessus de 23 °C. Rangez loin des bases solides. Acides forts.
N,N-La′ diphénylbenzidine est un indicateur adapté aux titrations redox, par exemple avec le dichromate ou le sulfate de cérium(IV) 1,2. Il est aussi utilisé comme intermédiaires dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Photosensible. Ne pas stocker au-dessus de 23 °C. Rangez loin des bases solides. Acides forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N'-Diphenylbenzidine |
| Point de fusion | 246 °C à 250 °C |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2220993 |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Indice de Merck | 14,3319 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 336.44 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 208-521-7 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche