missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthylglycine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dimethylglycine Hydrochloride |
| Point de fusion | 190 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 139.58 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
Safety and Handling
| RTECSNumber | MB9995000 |
| TSCA | Oui |