missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthylformamide Dinéopentyl Acétal 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dimethylformamide Dineopentyl Acetal [for Esterification] |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 87 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 231.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |