missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthéthylformamide Acétal Diéthyle 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dimethylformamide Diethyl Acetal [for Esterification] |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 130 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 147.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |