missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthéthylformamide Di-tert-butyle Acétal 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal [for Esterification] |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 57 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 203.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |