missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthéthylénediamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dimethylethylenediamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 107 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2733 |
| Poids de formule | 88.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0158 |
| RTECSNumber | KH8608250 |
| TSCA | Oui |