missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthylacétamide Diméthyl Acétal (stabilisé avec 5-10% de méthanol) 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dimethylacetamide Dimethyl Acetal (stabilized with 5-10% Methanol) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 133.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |