missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthyl-m-anisidine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dimethyl-m-anisidine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 123 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 151.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |