missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthyl-1,4-phénylénediamine Sulfate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine Sulfate |
| Point de fusion | 205 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 234.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0243 |
| RTECSNumber | ST1575000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |