missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diéthylnicotinamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Diethylnicotinamide |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 300 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 178.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0739 |
| RTECSNumber | QS4375000 |
| TSCA | Non |