missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diéthylglycine Sel de sodium 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Diethylglycine Sodium Salt |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 153.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |