missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diéthylacétoacétamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Diethylacetoacetamide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 116 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 157.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3338 |
| RTECSNumber | AK4025000 |
| TSCA | Oui |