missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diéthyle-p-toluènesulfonamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Diethyl-p-toluenesulfonamide |
| Point de fusion | 60 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 227.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XT5619800 |
| TSCA | Non |