missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 124 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 206.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2267 |
| RTECSNumber | FF2160000 |
| TSCA | Oui |