missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Dibutylaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dibutylaniline |
| Point d’ébullition | 266°C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 205.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0129 |
| TSCA | Yes |