missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Di(2-naphtyle)-N,N'-diphényl-1,4-phénylénediamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N′-Di(2-naphthyl)-N,N′-diphenyl-1,4-phenylenediamine |
| Point de fusion | 194 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 512.66 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |