missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Di-1-naphtyle-N,N'-diphénylbenzidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N′-Di-1-naphthyl-N,N′-diphenylbenzidine |
| Point de fusion | 280°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 588.75 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |