missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphénylbenzidine (purifiée par sublimation) 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | N,N′-Di-1-naphthyl-N,N′-diphenylbenzidine (purified by sublimation) |
| Point de fusion | 281 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 588.75 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |