missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine (purifiée par sublimation) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N′-Di(1-naphthyl)benzidine (purified by sublimation) |
| Point de fusion | 251 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 436.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |