missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Bis(2,6-diisopropylphényl)-3,4,9,10-périlènetétracarboxylique Diimide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic Diimide |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 710.87 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |