missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Méthyldopamine chlorhydrate, 95%
Description
Andregénique et agoniste des récepteurs dopaminergiques; métabolite actif de l’ibopramine. De plus, elle est utilisée comme norme interne dans l'analyse chromatographique des catécholamines.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: Andregénique et agoniste des récepteurs de la dopamine; métabolite actif de l’ibopramine. De plus, elle est utilisée comme norme interne dans l’analyse chromatographique des catécholamines′S.
Solubilité
Soluble dans du méthanol, de l’eau.
Notes
Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant hermétiquement fermé. Conserver loin des agents oxydants.
: Andregénique et agoniste des récepteurs de la dopamine; métabolite actif de l’ibopramine. De plus, elle est utilisée comme norme interne dans l’analyse chromatographique des catécholamines′S.
Solubilité
Soluble dans du méthanol, de l’eau.
Notes
Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant hermétiquement fermé. Conserver loin des agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Methyldopamine hydrochloride |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans le méthanol, l’eau. |
| Poids de formule | 203.67 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-528-3 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche