missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Méthyl-4-(trifluorométhyl)aniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 106 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 175.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |