missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Méthyl-3-chloropropylamine Chlorhydrate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Methyl-3-chloropropylamine Hydrochloride |
| Point de fusion | 105 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 144.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |