missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Méthyl-2-(4-méthoxyphényl)éthylamine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Methyl-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 83 °C |
| Quantité | 20 mg |
| Poids de formule | 165.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SH8110000 |
| TSCA | Non |