missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Méthyl-1-naphthylamine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Methyl-1-naphthylamine Hydrochloride |
| Point de fusion | 177 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 193.67 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |