missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Isopropylbenzylamine 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | N-Isopropylbenzylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 103 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 149.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Oui |