missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Hydroxyuréthane 85,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Hydroxyurethane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 113 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 105.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥85,0% (GC,N) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | FB1750000 |
| TSCA | Non |