missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Fmoc-L-citrulline, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Fmoc-L-citrulline |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 7780987 |
| Poids de formule | 397.42 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| missing translation for 'storageNote' | 2° à 8 °C |
| Recommended Storage | Garder froid; Conserver sous argon |
RUO – Usage réservé à la recherche